曜日別特売

手動グローブタイプニードルバルブ

手動グローブタイプニードルバルブ - フジキン

・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。

用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11206600DH-12GD-R62117Rc1/2Rc1/2
26,100
25,980
28,578(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206609DH-12GE-R70137Rc3/4Rc3/4
43,100
39,980
43,978(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206618DH-12GF-R80163.3Rc1Rc1
65,200
59,980
65,978(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする