手動グローブタイプニードルバルブ

手動グローブタイプニードルバルブ - フジキン手動グローブタイプニードルバルブ - フジキン

・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。

用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11206539DH-12LD-R62117Rc1/2Rc1/2
15,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
11206548DH-12LE-R70142Rc3/4Rc3/4
28,900
26,980
29,678(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206557DH-12LF-R80172Rc1Rc1
48,900
46,980
51,678(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206566DH-32LD-R30113Rc1/2Rc1/2
21,600
19,980
21,978(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206575DH-32LE-R35138Rc3/4Rc3/4
37,800
36,980
40,678(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206591DH-32LF-R40166.3Rc1Rc1
60,800
57,980
63,778(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする