曜日別特売

手動グローブタイプニードルバルブ

手動グローブタイプニードルバルブ - フジキン

・流量調整が可能

用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11206478DH-12D-R62106Rc1/2Rc1/2
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11206487DH-12E-R70129Rc3/4Rc3/4
21,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11206496DH-12F-R80153.8Rc1Rc1
36,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする