フジキン
手動アングルタイプニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)
C3771B
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
温度(℃)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206889
DH-32PA-R
19
50
Rc1/8
-20~80
Rc1/8
¥
8,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206898
DH-32PB-R
19
50
Rc1/4
-20~125
Rc1/4
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11206907
DH-32PC-R
23.5
59.5
Rc3/8
-20~125
Rc3/8
¥
9,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材