フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)
C3771B
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
温度(℃)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206320
DH-32GB-R
19
60
Rc1/4
-20~125
Rc1/4
¥
8,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206329
DH-32GC-R
23.5
69.5
Rc3/8
-20~125
Rc3/8
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206855
DH-12GA-R
38
63
Rc1/8
-20~80
Rc1/8
¥
9,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
59日以内出荷
返品不可
11206871
DH-12GB-R
38
63
Rc1/4
-20~80
Rc1/4
¥
9,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206880
DH-12GC-R
47
74
Rc3/8
-20~80
Rc3/8
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材