フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
形状
グローブ
材質(本体)
C3771B
温度(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206828
DH-12LA-R
38
Rc1/8
60
Rc1/8
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206837
DH-12LB-R
38
Rc1/4
60
Rc1/4
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
11206846
DH-12LC-R
47
Rc3/8
67
Rc3/8
¥
8,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材