フジキン
手動アングルタイプニードルバルブ
・流量調整が可能
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)
C3771B
温度(℃)
-20~125
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206505
DH-32D-R
30
102
Rc1/2
Rc1/2
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206521
DH-32E-R
35
125
Rc3/4
Rc3/4
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206530
DH-32F-R
40
147.8
Rc1
Rc1
¥
43,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材