曜日別特売

手動アングルタイプニードルバルブ

手動アングルタイプニードルバルブ - フジキン手動アングルタイプニードルバルブ - フジキン手動アングルタイプニードルバルブ - フジキン手動アングルタイプニードルバルブ - フジキン

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。

用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状アングル材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
最高使用圧力(MPa)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11206801DH-32A-R19Rc1/8501.96ねじ込み式
4,400
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
11206810DH-32B-R19Rc1/4501.96ねじ込み式
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
11206819DH-32C-R23.5Rc3/859.51.96ねじ込み式
5,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
11207038DS-31A-R16Rc1/843.51ねじ込み式
1,020
969
1,066(税込)
44日以内出荷
返品不可
11207047DS-31B-R16Rc1/443.51ねじ込み式
920
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11207056DS-31C-R20Rc3/844.51ねじ込み式
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
11207065DS-31D-R28Rc1/2661ねじ込み式
2,420
2,198
2,418(税込)
44日以内出荷
返品不可
11207135RA-6-R306351.96リングジョイント式
4,530
4,298
4,728(税込)
74日以内出荷
返品不可
11207151RA-8-R308351.96リングジョイント式
4,580
4,498
4,948(税込)
74日以内出荷
返品不可
11207169RA-6A-R306351.96リングジョイント式Xねじ込み式
4,160
3,998
4,398(税込)
44日以内出荷
返品不可
11207178RA-6B-R306351.96リングジョイント式Xねじ込み式
4,160
3,998
4,398(税込)
44日以内出荷
返品不可
11207187RA-8B-R308351.96リングジョイント式Xねじ込み式
4,460
4,198
4,618(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする