フジキン
手動アングルタイプニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)
SUSF316
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
84
呼び径(B)
Rc1/4
温度(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
9
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206241
UE-39LB-R
¥
76,200
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材