フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)
SUSF316
寸法L(mm)
48
寸法H(mm)
84
呼び径(B)
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
9
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206225
UE-19LB-R
-20~230
¥
67,700
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11206250
UE-19GB-R
-20~150
¥
82,700
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材