フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)
SUSF316
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
71
温度(℃)
0~80
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206259
UN-14MA-L-R
Rc1/8
Rc1/8
¥
52,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206268
UN-14MA-S-R
Rc1/8
Rc1/8
¥
55,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206277
UN-14MB-L-R
Rc1/4
Rc1/4
¥
52,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206286
UN-14MB-S-R
Rc1/4
Rc1/4
¥
55,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材