フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
型式
グローブ型
材質(本体)
SUSF316
温度(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
3
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
管接続部A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206670
US-13PA-R
40
56
1/8
6
Rc1/8
¥
7,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
返品不可
11206679
US-13PB-R
40
56
1/4
8
Rc1/4
¥
7,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
11206688
US-13PC-R
45
57.5
3/8
10
Rc3/8
¥
9,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
11206697
US-13PD-R
55
59.5
1/2
15
Rc1/2
¥
9,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材