曜日別特売

手動グローブタイプニードルバルブ

手動グローブタイプニードルバルブ - フジキン

・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11206426UH-14LD-R65158Rc1/2Rc1/2
102,000
97,980
107,778(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206636UH-14LE-R70183Rc3/4Rc3/4
126,000
119,800
131,780(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206645UH-14LF-R85228Rc1Rc1
176,000
169,800
186,780(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする