フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
形状
グローブ
材質(本体)
SUSF316
温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa)
24.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
管接続口径
呼び径(B)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206128
UH-11500HPB
50
96
Rc1/4
1/4
ねじ込み式
¥
49,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11206137
UH-11500HPC
60
113
Rc3/8
3/8
ねじ込み式
¥
54,700
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11206146
UH-11500HPD
60
113
Rc1/2
1/2
ねじ込み式
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11206155
UH-11500HPE
70
130
Rc3/4
3/4
ねじ込み式
¥
83,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11206171
UH-11500HPF
85
142
Rc1
1
ねじ込み式
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11206180
UH-51500HPB
65
96
SW1/4
1/4
差込溶接式
¥
49,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11206189
UH-51500HPC
80
113
SW3/8
3/8
差込溶接式
¥
54,700
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11206198
UH-51500HPD
80
113
SW1/2
1/2
差込溶接式
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11206207
UH-51500HPE
90
130
SW3/4
3/4
差込溶接式
¥
83,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
11206216
UH-51500HPF
100
142
SW1
1
差込溶接式
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材