フジキン
手動グローブタイプロックナット付きニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)
SUSF316
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
81
呼び径(B)
Rc3/8
温度(℃)
-45~230
最高使用圧力(MPa)
26.5
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206119
US-127LC-R
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材