フジキン
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
バルブ種類
ニードルバルブ
材質(本体)
SUSF316
最高使用圧力(MPa)
26.5
温度(℃)
-45~230
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法H(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11205997
US-127PA-R
ねじ込み式
6
1/8
68
26.5
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11206006
US-127PB-R
ねじ込み式
8
1/4
68
26.5
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
11206031
US-127PD-R
ねじ込み式
15
1/2
81
26.5
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
11206049
US-127PF-R
ねじ込み式
25
1
86
26.5
¥
68,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11206058
US-527PA-R
差込溶接式(ソケットウェルド式)
6
1/8
68
26.5
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206067
US-527PB-R
差込溶接式(ソケットウェルド式)
8
1/4
68
26.5
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206076
US-527PC-R
差込溶接式(ソケットウェルド式)
10
3/8
81
26.5
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206085
US-527PD-R
差込溶接式(ソケットウェルド式)
15
1/2
86
26.5
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206101
US-527PE-R
差込溶接式(ソケットウェルド式)
20
3/4
107
26.5
¥
37,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206110
US-527PF-R
差込溶接式(ソケットウェルド式)
25
1
130
26.5
¥
68,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材