フジキン
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ
・接液部SUS316L・ボンネットレス形でコンパクト・流量調整が可能・パネルマウント可能・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)
SUS316L
温度(℃)
-45~230
最高使用圧力(MPa)
26.5
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
管接続部A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206015
US-127PC-R
3/8
10
Rc3/8
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
返品不可
11206040
US-127PE-R
3/4
20
Rc3/4
¥
37,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材