フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)
SUS304
温度(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206435
UH-14GD-R
65
158
Rc1/2
Rc1/2
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
89日以内出荷
返品不可
11206451
UH-14GE-R
70
183
Rc3/4
Rc3/4
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
89日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材