手動グローブタイプニードルバルブ

手動グローブタイプニードルバルブ - フジキン手動グローブタイプニードルバルブ - フジキン

・流量調整が可能

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
接続方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11206399UH-14D65136Rc1/23.92ねじ込み式
81,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
11206408UH-14E70158Rc3/43.92ねじ込み式
99,700
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
11206417UH-14F85198Rc13.92ねじ込み式
128,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
11206460UH-22D95136Rc1/23.4フランジ式
130,000
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
11206469UH-22E105158Rc3/43.4フランジ式
160,000
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
11206661UH-22F120198Rc13.4フランジ式
214,000
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする