曜日別特売

大型マキトール

大型マキトール - 槍木産業大型マキトール - 槍木産業

立った姿勢で楽々巻取り
頭部着脱可能
高さ30cmスライド調整
巻き幅自在
巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)
メーカー独自の協力グリップ
様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単
簡単操作
折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り
適応巻き芯
巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など
巻き芯径:グリップ標準セット
細芯用グリップ内径 35~43mm
太芯用グリップ内径 45~62mm

質量(kg)約9全長(cm)110(オレンジ脚部65cm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11208009-
30,250
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする