槍木産業
楽カーⅡ エア入りタイヤ
アルミ製で軽量
トレー5段階対応
エア入りタイヤ採用
対応トレイサイズ625×330×115まで
内側車輪に変更可能
質量(kg)
9.8
荷台寸法(mm)
625×330×115
全長(cm)
68
車幅(mm)
タイヤ芯々:230/450
タイヤ外径(mm)
220
車高(mm)
830
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11207887
-
¥
53,780
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません