槍木産業
マークⅡ
20kgコンテナ用
一味違う前上がり設計
永年使用OK
らくらく方向転換
前のめりしない
収穫物が転がらない
便利なフック付
質量(kg)
6.6
荷台寸法(mm)
375×535
全長(cm)
74
車幅(mm)
タイヤ芯々:295
タイヤ外径(mm)
220
車高(mm)
760
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11207905
荷台寸法37.5×53.5cm
¥
15,360
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません