槍木産業
ニューアルミフラワー30
軽量/安価
全長UP(従来品+10cm)
フラワーネット5枚付属
質量(kg)
5.4
全長(cm)
68
車幅(mm)
タイヤ芯々:215
タイヤ外径(mm)
220
車高(mm)
750
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11207948
-
¥
45,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません