槍木産業
フラワー30 ネットなし
切花収穫に
丈夫で安価なスチール製
収穫しながら搬出
花を傷めない
質量(kg)
7.7
全長(cm)
58
車幅(mm)
タイヤ芯々:220
タイヤ外径(mm)
220
車高(mm)
760
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11207939
-
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません