曜日別特売

キレイに折りたためる晴雨兼用傘

キレイに折りたためる晴雨兼用傘 - ヒラカワキレイに折りたためる晴雨兼用傘 - ヒラカワキレイに折りたためる晴雨兼用傘 - ヒラカワキレイに折りたためる晴雨兼用傘 - ヒラカワキレイに折りたためる晴雨兼用傘 - ヒラカワ

キレイに畳めるストレスフリーな折りたたみ傘。裏面に貼られた透明のガイドシートが傘をキレイに畳める仕組み。生地にシワがつかないので、傘を畳んだ後、生地を1枚ずつ伸ばす必要がありません。UVカット率99.99%以上・遮光率99.99%以上。直径約90cm。6本骨。

用途折りたたみ式UVカット遮光日傘材質生地/ポリエステル、中棒/アルミニウム、親骨/アルミニウム・グラスファイバー、持ち手/ポリプロピレン質量(g)約200備考※元の状態にならない場合は、軽く傘を振ることで折り畳んだ状態になりやすくなっています。寸法(cm)使用時:直径約90、収納時:直径約5×長さ22.5全長(cm)約54骨数(本)6親骨長さ(cm)約50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11213250QT-556
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする