キレイに折りたためる傘

キレイに折りたためる傘 - ヒラカワキレイに折りたためる傘 - ヒラカワキレイに折りたためる傘 - ヒラカワキレイに折りたためる傘 - ヒラカワキレイに折りたためる傘 - ヒラカワキレイに折りたためる傘 - ヒラカワキレイに折りたためる傘 - ヒラカワキレイに折りたためる傘 - ヒラカワ

キレイに畳めるストレスフリーな折りたたみ傘。裏面に貼られた透明のガイドシートが傘をキレイに畳める仕組み。生地にシワがつかないので、傘を畳んだ後、生地を1枚ずつ伸ばす必要がありません。大きめ直径約98cmで肩まですっぽりカバーします。骨組みは8本骨で軽くて折れにくいグラスファイバーを使用。開閉はボタンタイプのスライド手開き。

用途折りたたみ式傘材質生地/ポリエステル、中棒/アルミニウム、親骨/アルミニウム・グラスファイバー、持ち手/ポリプロピレン質量(g)約290備考※元の状態にならない場合は、軽く傘を振ることで折り畳んだ状態になりやすくなっています。寸法(cm)使用時:直径約98、収納時:直径約5.5×長さ28全長(cm)約60骨数(本)8親骨長さ(cm)約54内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11213241QT-555
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする