フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ
ベース部にベイパーチャンバー採用
最大300WのTDPに対応
4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載
温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステム
USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易
スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能
高密度デュアルタワーヒートシンク
6mm径×7本のヒートパイプ搭載
優れたメモリークリアランス
三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン
120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能
工業グレードのDM9サーマルグリス同梱
Intel LGA1851、AMD AM5対応
6年保証
SilverStone IMF70-BC IceMyst シリーズ & Hailstone シリーズ 一体型水冷クーラー用 70mm 産業グレードアップグレードファンキットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥2,528¥2,298
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥34,078¥30,980
SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥5,388¥4,898
SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120SSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥23,078¥20,980
SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PROSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
<V4 Alpha 3DHP Black>独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「V4」シリーズ空冷CPUクーラー デュアルファン搭載モデルCOOLER MASTER税込¥5,980¥5,436
<Hyper 212 3DHP Black>独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「Hyper 212」シリーズ空冷CPUクーラーCOOLER MASTER税込¥3,480¥3,164