曜日別特売

HOSパーソナルロッカー 中棚無し ダイヤル錠

HOSパーソナルロッカー 中棚無し ダイヤル錠 - ノーブランドHOSパーソナルロッカー 中棚無し ダイヤル錠 - ノーブランドHOSパーソナルロッカー 中棚無し ダイヤル錠 - ノーブランドHOSパーソナルロッカー 中棚無し ダイヤル錠 - ノーブランド

扉はキャッチ付きで、扉閉時残り15度以下になると扉が引き込まれ閉まります。任意の4桁の暗証番号で施解錠するダイヤル錠です。横連結、上下連結、壁固定用穴あり。連結用金具(ボルト・ナット・キャップ)が付属しています。

用途フリーアドレスオフィスのパーソナルロッカーに最適。材質スチール質量(kg)38ホワイトタイプ下置き用(要ベース) 2列3段 H1050 ホワイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×400×300ダイヤル錠扉寸法(mm)445W×345Hグリーン購入法適合内容量1台
注意
※下置き用です。設置には別売りのベース(RFHOS-B)が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11216908HOS-PD10506X-W
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする