防音断熱ボード

防音断熱ボード - 全備防音断熱ボード - 全備防音断熱ボード - 全備防音断熱ボード - 全備防音断熱ボード - 全備防音断熱ボード - 全備防音断熱ボード - 全備防音断熱ボード - 全備

防音断熱ボード

用途ダイニング、リビング、寝室、オフィスなど材質難燃ポリエステル繊維+ラバー厚さ(mm)10質量(kg)約1.7縦(mm)600横(mm)800内容量1枚
注意
※本製品は完全に音を遮断したり無音にするものではありません。
※また使用環境によっては効果を実感いただくことが難しい場合があります。
※表記の数値は検査機関において一定の条件にて計測された数値ですので、使用状況や環境により実数値は変わります。
※野外や直射日光の当たるところでのご使用・保管は色あせや形状変化の原因となりますので避けてください。
※取付可能箇所:石膏ボード・木製壁
※コンクリート下地には取付不可となります
※天井面への取付は推奨しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1128318001ホワイト
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1128318906グレー
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1128319803ベージュ
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする