PADICO
調色パレットminiサイズ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
パレット: 60×90×10(6連)、遮光ケース:90×122×15
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11283277
PDC403392
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください