日本紐釦貿易
ハメパチキーホルダー
材質
本体・蓋/アクリル キーホルダー/キーリング、回転カン/亜鉛合金 バネ・上丸カン/鉄 下丸鐶/真鍮
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
外径(mm)
内径(mm)
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11284650
A13-300
80
丸
35
30
丸
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
11284668
A13-301
72
ハート
29×25
25×20
ハート
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
11284686
A13-302
98
長方形
32×42
30×40
長方形
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
11284711
A13-303
90
正方形
40
31
正方形
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください