日本紐釦貿易
カン付チタンピアス
材質
玉/真鍮、針/チタン
全長(mm)
14
直径(mm)
カン内:1
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11284747
A24-72G
ゴールド
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
11284756
A24-72S
シルバー
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください