日本紐釦貿易
カン付イヤーフック
材質
真ちゅう
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×55
直径(mm)
穴:2
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11284449
A12-434
ゴールド
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
11284458
A12-435
シルバー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください