谷沢製作所
胴ベルト型墜落制止用器具 565Ⅱ-OT-50FⅡ
巻取器内蔵のインターロック機能によって、万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
トラスコ品番
576-5101
色
イエロー
質量(g)
1180
種類
胴ベルト型/巻き取り式
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト幅W×長さL(mm)
胴ベルト:50×1130
フック口開き(mm)
50
バックル
ワンタッチ
ランヤード(長さ)(mm)
1660
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
17
ランヤード
1丁掛け
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11287346
5652-OT-50F2
¥
21,160
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません