SIGNET(シグネット)
オイルチェンジャー (ハンド・エア)
手動のポンピングとエアーのどちらでも使用できるので作業場所を選びません。タンクを逆さにしてもスムーズにオイルが排出されます。
用途
エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に最適
セット内容
サクションホース×1本(長さ1500mm・内径9mm×外径15mm)サクションチューブ×2本(ナイロン/長さ1055mm・内径4mm×外径6mm、PVC/長さ400mm・内径6.3×外径10mm)
寸法(mm)
外箱:226×224×610
質量(kg)
2.73
材質(本体)
PP
容量(L)
吸込」7.5
タンク容量(L)
8
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
耐熱温度(℃)
95
本体サイズ(mm)
220×220×600
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11291695
46962
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください