曜日別特売

オイルドレンパン (クリア)

オイルドレンパン (クリア) - SIGNET(シグネット)オイルドレンパン (クリア) - SIGNET(シグネット)オイルドレンパン (クリア) - SIGNET(シグネット)オイルドレンパン (クリア) - SIGNET(シグネット)オイルドレンパン (クリア) - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

外側からも液量が確認できる透明仕様です。液量が確認できる目盛り付き(0.5L単位)です。透明なため、オイルに混じった異物の発見が容易になります。オイルフィルターを置くための突起付きです。

材質(本体)PP質量(g)190容量(L)4.5耐熱温度(℃)100本体サイズ(mm)330×330×100危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ガソリンには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1129165947339
800
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 定期的なオイル交換に使用

本体が透明なところがとても良い、抜いたオイルの状態、量も把握でき活躍しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする