長谷川化学工業
抗菌かき落としヘラ 21cm
異物混入しにくい素材を使用。かき落としに特化した形状の専用ヘラ。
用途
異物混入対策に削れや割れ欠けに極めて強い素材を使用。
剛性があることで粘度のある食材もかき落とししやすい。
5 色のグリップカラーで使い分けが可能です。
21cmは小さめの釜向けで、焦げ付きなども力強くかき落とすことができます。
材質
超高分子量ポリエチレン、ポリエチレン
質量(g)
65
先端形状
フラット
サイズ(mm)
120×210
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11302369
KH-1221F
1個
ブルー
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11302378
KH-1221F
1個
グリーン
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11302387
KH-1221F
1個
ピンク
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11302396
KH-1221F
1箱
ホワイト
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11302405
KH-1221F
1箱
イエロー
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください