長谷川化学工業
抗菌かき落としヘラ 33cm
異物混入しにくい素材を使用。かき落としに特化した形状の専用ヘラ。
用途
異物混入対策に削れや割れ欠けに極めて強い素材を使用。
剛性があることで粘度のある食材もかき落とししやすい。
5 色のグリップカラーで使い分けが可能です。
33cmは大釜向けで、やけど防止のため柄部を長めにとっています。
材質
超高分子量ポリエチレン、ポリエチレン
質量(g)
105
先端形状
フラット
サイズ(mm)
120×330
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11302421
KH-1233F
1箱
ブルー
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11302430
KH-1233F
1個
グリーン
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11302439
KH-1233F
1個
ピンク
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11302448
KH-1233F
1個
ホワイト
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11302457
KH-1233F
1個
イエロー
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください