テシオン
ガラスフィルター
密度勾配を持たせ、ガラス繊維の均一の仕上り
材質
ガラス繊維
幅(mm)
500
厚さ(mm)
65
高さ(mm)
500
設置場所
排気1次2次
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
95
作動時圧損(Pa)
初期18
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
除塵率(%)
作動時圧損(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11292246
TA-65(500×500)100枚
500
500
95
初期18
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません