テシオン
ガラスロールフィルター
密度勾配を持たせ、ガラス繊維の均一の仕上り
用途
塗装ブース用床フィルターとして最適
材質
ガラス繊維
厚さ(mm)
65
長さ(m)
21M
設置場所
排気1次
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
95
作動時圧損(Pa)
初期18
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
除塵率(%)
作動時圧損(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11292185
TA-65(620×L21M)
620
95
初期18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11292201
TA-65(700×L21M)
700
95
初期18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11292210
TA-65(750×L21M)
750
95
初期18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11292219
TA-65(800×L21M)
800
95
初期18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11292228
TA-65(930×L21M)
930
95
初期18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11292237
TA-65(1000×L21M)
1000
95
初期18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。