SIGNET(シグネット)
トルクレンチ
ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。
全長(mm)
460
質量(kg)
1.22
精度(%)
±4
ヘッド形状
ラチェット型
最小目盛(N・m)
1
測定範囲(N・m)
40~200
差込角(DR)
1/2
ギア数
24
内容量
1本
注意
※逆ネジには対応しておりません。
※トルクの検査表が付属しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11291826
73131
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください