ジーエスホームプロダクツ
ピザトレー
メープルウッドのナチュラル仕上げ。ハンドルもついているので運搬も簡単です。
用途
焼き立てピザの受皿に使用できます。
樹脂ラッカー塗装は、料理と一緒に口の中に入っても無害な食品衛生法に適合した塗料です。
材質
メープルウッド
表面
塗装:ポリエステル系樹脂ラッカー
内容量
1個(1枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(cm)
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11302475
GB-PT17
20
17
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11302491
GB-PT20
23
20
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11302500
GB-PT23
26
23
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11302509
GB-PT26
29
26
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11302518
GB-PT30
33
30
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください