5.6オンス ラグランロングスリーブTシャツ

5.6オンス ラグランロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ラグランロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ラグランロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ラグランロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ラグランロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ラグランロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ラグランロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ラグランロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ

長めの裄丈や1.6インチの袖リブ、ゆとりのあるサイジングなど、細部にとことんこだわったラグランT。裾はあえてラウンドではなくスクエアにしたことで今っぽいボックスシルエットを演出した一方、バインダー仕様の襟リブやラグランの袖まわりなど「これぞオーセンティック」といった主張も欠かさない一枚。アメカジの王道アイテムとしての持ち味は残しつつ、ストリートやスケーターなど、今っぽいスタイルにもさっと溶け込めるようモディファイされた一枚となりました。

仕様脇:丸胴仕様ホワイト×バーガンディ混率(%)綿100内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
裄丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
裄丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113138405048‐01M855570
3,020
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
113138495048‐01L875874
3,020
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
113138585048‐01XL906178
3,020
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
113138675048‐01M855570
3,020
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
113138765048‐01L875874
3,020
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
113138855048‐01XL906178
3,020
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
113139015048‐01M855570
3,020
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
113139105048‐01L875874
3,020
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
113139195048‐01XL906178
3,020
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
113139285048‐01M855570
3,020
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
113139375048‐01L875874
3,020
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
113139465048‐01XL906178
3,020
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする