曜日別特売

オープンパック L2

オープンパック L2 - ナカヤ化学産業

フタがピタッととまる。
フタを取らずに出し入れが簡単です。

容量(L)1.4形状材質ポリプロピレン電子レンジ×寸法(mm)138×138×106質量(g)115内容量1個
注意
※パッケージのデザインが変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11327709K1921.4138×138×106
220
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする