曜日別特売

高演色マルミナダウンライト 60形Φ125 3500K

高演色マルミナダウンライト 60形Φ125 3500K - Panasonic(パナソニック)
適合
器具調光(lm):340
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
質量(kg)
器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
本体
アルミ板(t2.5)
LED
温白色(3500K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板
PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11328838XNN0651PCLE9
¥20,140
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
11330956XNN0651PCLG1
¥24,600
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする