曜日別特売
XNN0651PCLE9 高演色マルミナダウンライト 60形Φ125 3500K Panasonic(パナソニック) 11328838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演色マルミナダウンライト 60形Φ125 3500K

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
11328838
品番
XNN0651PCLE9
参考基準価格(税別)¥20,140販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
適合
器具調光(lm):340
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
質量(kg)
器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
本体
アルミ板(t2.5)
LED
温白色(3500K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板
PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする