TRUSCO
二眼型セーフティグラス
高いデザイン性のツルがフィット感を実現。
超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。
柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
付属品
メガネ拭き
形状
二眼型
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
機能
防傷/防曇/マスク併用:可/メガネ併用:否/鼻あて:あり/紫外線カット:あり
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テンプル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11331751
TSG-9901B-H
ブルー
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
11333187
TSG-9901GN-H
グリーン
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11333196
TSG-9901R-H
レッド
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください