TRUSCO
防塵マスク保管庫 12人用
防塵マスクを一括保管できる収納庫です。
アクリル扉タイプで衝撃にも強いプロ仕様です。
アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
上下共に取手のみでカギは付いていません。
用途
防塵マスクの保管に。
トラスコ品番
394-2324
幅(mm)
450
色
ホワイト
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
350
収納数
マスク:12枚
収納枚数(枚)
マスク12(2列6段)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11333939
TD-12C
¥
93,430
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません