TRUSCO
樹脂マグネットバー
裏面のマグネットは大きめの強力マグネットシートを使用していますのでしっかり留めることができ、スチール面を傷つけません。
A4のコピー用紙を約15枚留めることができます。
用途
チラシやポスターなど掲示に。
ホワイトボード・スチール棚・ロッカーなどへの用紙や書類の掲示に。
ホワイトボードを使っての会議や説明会などの際の資料の掲示に。
トラスコ品番
381-8109
材質
異方性マグネットシート、ABS樹脂
長さ(mm)
200
幅(mm)
33
厚さ(mm)
5
色
白
保持枚数
15枚
特性
強力
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332320
TMGB-200-W
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください