マグネットポケットA4用深型

マグネットポケットA4用深型 - TRUSCOマグネットポケットA4用深型 - TRUSCOマグネットポケットA4用深型 - TRUSCOマグネットポケットA4用深型 - TRUSCO

マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。
ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
ポケットが深いので中に入れた書類等が手前に倒れにくいです。

材質マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙長さ(mm)300幅(mm)240厚さ(mm)0.8高さ(mm)300奥行(mm)上部30下部12規格A4ポケット寸法(mm)280×30内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11331927MGPD-A4-B373-4094
2,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11331936MGPD-A4-W373-4095
2,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする